Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CPF23K3000FKE14 METAL FILM RESISTOR, 3.3KOHM, 2W, 1%, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1277990
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CPF23K3000FKE14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Betriebstemperatur, max.: 230 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktbreite: -
  • Nennspannung: 350 V
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktdurchmesser: 3.68 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktpalette: CPF Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstyp: High Power, Precision
  • Produktlänge: 10.8 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 3.3 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CPF23K3000FKE14, 1277990, 127-7990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,13*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.