Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC21675 AXIAL FAN, 171MM, 115VAC, 230MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-1287827
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC21675
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axial gebläse, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC21675, 1287827, 128-7827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,04*
    € 113,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,39*
    € 111,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,45*
    € 106,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,62*
    € 104,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,93*
    € 87,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32681
    ab € 2,07*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32643
    ab € 1,48*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32647
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32676
    ab € 3,44*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32678
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32679
    ab € 3,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32798
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32803
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33020
    ab € 1,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.