Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31-946. FLACHSTECKHÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1295844
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-946.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Flachsteckhülse
eao drucktaster
drucktaster
Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.02 Zoll
  • Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: -
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Produktpalette: 31 Series
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.8mm x 0.51mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schaltersortimente, Schalterzubehör, Schütze, Taster, EAO, 31-946., 1295844, 129-5844
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 0,64*
    € 1,02*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,628*
    € 1,077*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,66*
    € 1,08*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,70*
    € 1,24*
    1 Tag
    1840
    10
    € 14,99*
    ab € 0,738*
    € 1,254*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.