Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL7486 CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 15A, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1301202
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL7486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Black
  • Steckverbindermaterial: Stainless Steel Body
  • Produktpalette: Midget Twist-Lock
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,34*
    € 68,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,24*
    € 65,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,98*
    € 58,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,89*
    € 52,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,49*
    € 49,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,30*
    € 43,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL7484
    ab € 33,74*
    Zubehör
    Hubbell
    HBL7487
    ab € 37,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.