Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 68WR10KLF TRIMMER POTENTIOMETER, 10KOHM 20TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1305352
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     68WR10KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Element-Material: Cermet
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: 68 Series
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Nennleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • MSL: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)
  • Produktbreite: 6.22 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 68WR10KLF, 1305352, 130-5352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,17*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,28*
    € 3,9032
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.