Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC21764 LAMP SOCKET, Accessory Type:Lamp Holder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1311091
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC21764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenhalter
lampenhalter
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Art des Zubehörs: Lamp Holder
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Miniature Bayonet Base Lamps
  • Größe des Lampensockels: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, halterungen, Lampenfassungen, MULTICOMP, SPC21764, 1311091, 131-1091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,52*
      
    Preis gilt ab 225.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 450 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 225000 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.