Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 8909NBG INSULATING COVER, Insulator Body Materia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1313901
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     8909NBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermaterialien
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmemanagement
Wärmeleitfähigkeit: -
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • Produktpalette: -
  • Wärmewiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Dicke: -
  • Isolatoraußenmaterial: Nylon (Polyamide)
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 8909NBG, 1313901, 131-3901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,413*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.