Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFFMAN PRODUCTS P2216 TERMINAL, PARALLEL SPLICE, Product Range


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1314490
Hersteller:
     Hoffman Products
Herst.-Nr.:
     P2216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Parallelstoßverbinder
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isolierung: Non Insulated
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmaterial: Copper
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0909* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,70*
    € 25,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.