Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 89PR1KLF. TRIMMER POTENTIOMETER, 1KOHM 20TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1318026
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     89PR1KLF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Element-Material: Cermet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: Model 89P
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Nennleistung: 750 mW
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • MSL: -
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer 0,75w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 89PR1KLF., 1318026, 131-8026
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,25*
    € 2,75*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,12*
    € 2,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.