Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 89PR5KLF. TRIMMER POTENTIOMETER, 5KOHM 20TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1318030
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     89PR5KLF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • MSL: -
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Element-Material: Cermet
  • Produktpalette: Model 89P
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 750 mW
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer 0,75w, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 89PR5KLF., 1318030, 131-8030
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,919*
    € 2,66*
    € 6,90*
    ab € 1,24*
    € 2,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3009P-1-502LF
    ab € 1,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.