Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Typ: 44WR10KLFT7. TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 9TURN SMD,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1318040
Hersteller:
TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
44WR10KLFT7.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart:
Top Adjust
Widerstandstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
SVHC:
Lead
Form / Größe des Trimmpotentiometers:
Rectangular
Produktbreite:
3.51 mm
MSL:
-
Betriebstemperatur, min.:
-65 °C
Qualifikation:
-
Trimmpotentiometer:
Multi Turn
Nennleistung:
250 mW
Produkthöhe:
5.08 mm
Anzahl der Umdrehungen:
9 Umdrehung(en)
Potentiometermontage:
Surface Mount
Element-Material:
Cermet
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Bahnwiderstand:
10 kohm
Produktpalette:
Model 44
Produktlänge:
4.83 mm
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
SMD
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Passive Bauelemente
>
Potentiometer, Trimmer & Zubehör
>
Trimmpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Poti
,
SMD Widerstand
,
SMD-Potentiometer
,
SMD-Trimmer
,
Trimmer
,
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
smd potentiometer
,
Bauelemente
,
Passive
,
Trimmpotentiometer
,
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES
,
44WR10KLFT7.
,
1318040
,
131-8040
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,14*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,95*
€ 8,26*
Lager 139
1 Tag
1588
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 11,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns 3214 5-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm
Bourns
3214W-1-103E
ab € 1,38*
Ähnlich
Bourns 3224W-1-103E Cermet-Trimmer linear 0.25 W 10 kΩ 4320 ° 1 St.
Bourns
3224W-1-103E
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen