Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG160ELL332MK25S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 3300UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1323025
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG160ELL332MK25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Spannung (DC): 16 V
  • Rippelstrom: 1.17 A
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kapazität: 3300 µF
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: KMG Series
  • Produktbreite: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität: Polar
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG160ELL332MK25S, 1323025, 132-3025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,592*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,313*
    € 1,56247
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,243*
    € 1,47917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.