Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS QSB-80-01 EMI FILTER SHIELD, Fan Frame Size:80mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1325146
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     QSB-80-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
emi filter
Fingerschutzmaterial: -
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Mittenabstand Montagelöcher: 71.5 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zur Verwendung mit: Qualtek QLM Sleeves & QSB Series Fans
  • Filtermaterial: Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfter-Filter-Baugruppen, Wärmemanagement, QUALTEK ELECTRONICS, QSB-80-01, 1325146, 132-5146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.