Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 501100B00000G HEAT SINK, Thermal Resistance:67°C/W, Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1332468
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     501100B00000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Produktpalette: -
  • Außenlänge - imperial: 0.75 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 6.35 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.19 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 4.83 mm
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Wärmewiderstand: 67 °C/W
  • Außenbreite - Zoll: 0.25 Zoll
  • Außenlänge - metrisch: 19 mm
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: DIP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 501100B00000G, 1332468, 133-2468
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.