Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SR2P-06 RELAY SOCKET, 8PIN, 10A, 300V, Socket Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1334646
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SR2P-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
idec relaissockel
Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: SR Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SR2P-06, 1334646, 133-4646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SFA-202
    ab € 0,267*
    Zubehör
    Idec
    SR2B-02F1
    ab € 0,284*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.