Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KHU-17D11-12 RELAY, 4PDT, 120VAC, 28VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1347937
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KHU-17D11-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 12v
Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Produktpalette: KHU Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KHU-17D11-12, 1347937, 134-7937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,11*
    € 81,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,11*
    € 78,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,80*
    € 75,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,41*
    € 74,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,16*
    € 60,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E023
    ab € 1,71*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E006
    ab € 1,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E007
    ab € 1,55*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E166
    ab € 18,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.