Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: R10-E1Y6-V90 RELAY, 6PDT, 120VAC, 28VDC, 2A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1348097
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     R10-E1Y6-V90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: R10 Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 6PDT
  • Kontaktstrom: 2 A
  • Spulenwiderstand: 90 ohm
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, R10-E1Y6-V90, 1348097, 134-8097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,61*
    € 174,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,52*
    € 171,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,94*
    € 155,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,07*
    € 139,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 111,74*
    € 132,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 106,41*
    € 126,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 99,32*
    € 118,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,22*
    € 107,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E462
    ab € 44,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E127
    ab € 3,79*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E130
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.