Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SY2S-05 RELAY SOCKET, 8PIN, 7A, 300V, Socket Mou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1348563
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SY2S-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
idec relaissockel
Produktpalette: -
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Nennstrom: 7 A
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SY2S-05, 1348563, 134-8563
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SFA-101
    ab € 0,238*
    Zubehör
    Idec
    SFA-202
    ab € 0,267*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-02F1
    ab € 0,331*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.