Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KRPA-11AN-240 RELAY, DPDT, 240VAC, 10A, Contact Config


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1350629
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KRPA-11AN-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais
Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulenwiderstand: 9.11 kohm
  • Produktpalette: KRPA Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KRPA-11AN-240, 1350629, 135-0629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,96*
    € 49,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,87*
    € 46,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,73*
    € 43,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,05*
    € 40,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,83*
    € 34,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RS-8B
    ab € 7,90*
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C318
    ab € 0,791*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A071
    ab € 7,43*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A072
    ab € 2,05*
    Zubehör
    TE Connectivity
    24A110
    ab € 16,04*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E122
    ab € 7,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    40G432
    ab € 1,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.