Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8898 002500 TEST PROD WIRE, 500FT, 18AWG, COPPER, RE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1352587
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8898 002500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelfarbe: Red
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 65 x 36AWG
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Mantelmaterial: Rubber
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Nennspannung: 10 kV
  • Außendurchmesser: 5.817 mm
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.496,04*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.496,04* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.632,59*
    € 1.942,78
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.628,20*
    € 1.937,56
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.557,79*
    € 1.853,77
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.499,27*
    € 1.784,13
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.496,04*
    € 1.780,29
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.