Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2316 CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 20A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1354681
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: White
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: Twist-Lock
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,10*
    € 116,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,52*
    € 114,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,69*
    € 100,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,58*
    € 88,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,11*
    € 82,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,21*
    € 77,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,75*
    € 66,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.