Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2815 CONNECTOR, POWER ENTRY, PLUG, 30A, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1354735
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2815
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
SVHC: Lead
  • Steckverbinderfarbe: White
  • Nennspannung V AC: 208 V
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 30 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,83*
    € 161,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 133,62*
    € 159,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,29*
    € 137,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,90*
    € 116,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 90,72*
    € 107,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,60*
    € 101,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,76*
    € 93,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.