Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 7208K104 SWITCH, PUSHBUTTON, SPST, 3A, 250V, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1357335
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7208K104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Schalterfunktion: On-Off
  • Kontaktspannung V DC: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • IP-Schutzart: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktspannung V AC: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, EATON, 7208K104, 1357335, 135-7335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,39*
    € 51,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,11*
    € 31,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.