Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 782XBXM4L-120A POWER RELAY, COIL VOLTAGE VAC NOM:120V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1360687
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     782XBXM4L-120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulentyp: -
  • Produktpalette: 782 Series
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 782XBXM4L-120A, 1360687, 136-0687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-782EL8-1
    ab € 8,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.