Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L77TWC21WA4S CONNECTOR, D SUB COMBO, RECEPTACLE, 21 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1362716
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L77TWC21WA4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Einsatzanordnung: DC-21WA4
  • Anzahl der Kontakte: 21 Kontakt(e)
  • Kontakt: 17 Signal, 4 Power
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Kontaktanschluss: Solder Cup
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: TW Hybrid D Sub series
  • SVHC: Lead
  • Ausführung: Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.