Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5-861610-2 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 1 POSITION, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1363549
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-861610-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Rundkontakt: Crimp Socket
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • Kontaktüberzug: Tin
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Verschluss: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermaterial: PET (Polyester), Glass Filled Body
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,75*
    € 68,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,96*
    € 65,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,36*
    € 61,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,90*
    € 53,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,99*
    € 49,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,23*
    € 41,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.