Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 6-6437529-1 DIP SOCKET, 4 POSITION, THROUGH HOLE, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1363550
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-6437529-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Produktpalette: 500 Series
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbindertyp: DIP Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 6-6437529-1, 1363550, 136-3550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 170.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 340 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 340 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 680 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 1700 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 3400 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 170000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.