Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS010200R0FE12 WIREWOUND RESISTOR, 200 OHM, 10W, 1%, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1364508
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS010200R0FE12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Nennspannung: -
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: RS Series
  • Widerstandstyp: Precision
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennleistung: 10 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 200 ohm
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Produktdurchmesser: 47.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, drahtwiderstand 10w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RS010200R0FE12, 1364508, 136-4508
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,47*
    € 4,33*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,96*
    € 5,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.