Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 43-77-9G THERMAL INSULATING FILM, Insulator Body


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1365155
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     43-77-9G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermaterialien
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmemanagement
Dicke: 0.05 mm
  • Isolatoraußenmaterial: PI (Polyimide) Film
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.379 W/m.K
  • Spannungsfestigkeit: 4.5 kV/mm
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 1017 Ohm-cm
  • Wärmewiderstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 43-77-9G, 1365155, 136-5155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,75*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.