Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 8411K11 SWITCH, PUSHBUTTON, SPST, 0.75A, 125V, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1366698
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     8411K11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktspannung V DC: 125 V
  • IP-Schutzart: -
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 750 mA
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • DC-Kontaktstrom, max.: 750 mA
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalterfunktion: Momentary
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, EATON, 8411K11, 1366698, 136-6698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.