Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PRD-3AY0-120 RELAY, SPST-NO, 277VAC, 50VDC, 25A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1368327
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PRD-3AY0-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Spulenwiderstand: 290 ohm
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Kontaktmaterial: Silver
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 50 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: PRD Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, PRD-3AY0-120, 1368327, 136-8327
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,38*
    € 81,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,42*
    € 73,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,04*
    € 71,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,86*
    € 58,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,99*
    € 53,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    35D013
    ab € 50,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.