Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 287-1ABE HEAT SINK, Thermal Resistance:16.25°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1368514
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     287-1ABE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenlänge - metrisch: 25.4 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Wärmewiderstand: 16.25 °C/W
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • Außenbreite - metrisch: 12.7 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.5 Zoll
  • Außenlänge - imperial: 1 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 1.18 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe - metrisch: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAKEFIELD THERMAL, 287-1ABE, 1368514, 136-8514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,775*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,407*
    € 1,67433
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    BOYD
    593002B03400G
    ab € 6,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.