Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RH02533R00FE02 WIREWOUND RESISTOR, 33 OHM, 25W, 1%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1369528
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH02533R00FE02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produkthöhe: 13.87 mm
  • Widerstand: 33 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Produktlänge: 26.97 mm
  • Nennspannung: -
  • Produktbreite: 27.43 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Widerstandsmontage: Chassis Mount
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstyp: -
  • Produktpalette: RH Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Nennleistung: 25 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, VISHAY, RH02533R00FE02, 1369528, 136-9528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,73*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.