Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC SP2-DC12V. RELAY, DPDT, 250VAC, 30VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1373262
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SP2-DC12V.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
panasonic relaissockel
Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: SP Series
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktstrom: 15 A
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 480 ohm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, relaissockel 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, SP2-DC12V., 1373262, 137-3262
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    € 25,00*
    ab € 17,44*
    € 26,88*
    1 Tag
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 19,66*
    € 30,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 537,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.