Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY D-436-60. TERMINAL, BUTT SPLICE, CRIMP, BLUE, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1378748
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-436-60.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschverbinder
Stossverbinder
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.34 mm²
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isolierung: Insulated
  • Produktpalette: D-436 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Parallelstoßverbinder, Steckverbinder, Stoßverbinder, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, D-436-60., 1378748, 137-8748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.