Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 79206. TAPE, ANTI STATIC, CELLULOSE CLR 2INX72Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1378967
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     79206.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
esd klebeband
Länge des Bands - Metrisch: 65.84 m
  • Länge des Bands - Imperial: 72 yard
  • Produktpalette: WESCORP Series
  • Bandbreite - Imperial: 2 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 50.8 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • Trägermaterial: Cellulose
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DESCO, 79206., 1378967, 137-8967
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 13,30*
    € 18,61*
    46 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,66*
    € 27,53*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.