Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2413 ELECTRICAL OUTLET STECKVERBINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1382236
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Nennstrom: 20 A
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,15*
    € 132,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,76*
    € 129,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,16*
    € 110,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,26*
    € 99,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,15*
    € 91,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,80*
    € 86,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,22*
    € 75,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.