Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEMASTER 491-SC36 SWITCH, FOOT, SPDT, (ON), 10A, 250V, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383016
Hersteller:
     Linemaster
Herst.-Nr.:
     491-SC36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
Relais
Schalter
Schütze
Schalterfunktion: (On)
  • Außenhöhe: 73.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • Außentiefe: 28.7 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Außenbreite: 63.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, LINEMASTER, 491-SC36, 1383016, 138-3016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 134,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 203,56*
    € 242,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,47*
    € 240,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,63*
    € 198,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,37*
    € 175,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,13*
    € 159,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.