Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACROMATIC CONTROLS ARP120A3R RELAY, DPDT, 240VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383098
Hersteller:
     MACROMATIC CONTROLS
Herst.-Nr.:
     ARP120A3R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Kontaktmaterial: -
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spulentyp: AC
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Spulenwiderstand: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Produktpalette: ARP Series
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MACROMATIC CONTROLS, ARP120A3R, 1383098, 138-3098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,58*
    € 206,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,33*
    € 205,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,09*
    € 186,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,47*
    € 177,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 141,61*
    € 168,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 133,76*
    € 159,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 125,86*
    € 149,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,46*
    € 131,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MACROMATIC CONTROLS
    70169-D
    ab € 9,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.