Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RM1A23A25 SSR, PANEL, 265VAC, 280VAC/48VDC, 25A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383329
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A23A25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industriegehäuse
Industrierelais
Regelspannung, max.: 48 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Regelspannung, min.: 22 VDC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Produktpalette: RM1A Series
  • Laststrom: 25 A
  • Relaismontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Thyristor, thyristor, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RM1A23A25, 1383329, 138-3329
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,62*
    € 41,97*
    € 6,90*
    ab € 32,57*
    € 42,83*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 33,20*
    € 44,28*
    € 6,90*
    ab € 37,77*
    € 52,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 50,94*
    € 73,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,96*
    € 88,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,47*
    € 86,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,66*
    € 82,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,44*
    € 74,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,16*
    € 72,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,00*
    € 69,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,10*
    € 66,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,94*
    € 60,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Carlo Gavazzi
    RHS45B
    ab € 32,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.