Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RM1A23A50 SSR, PANEL, 265VAC, 280VAC/48VDC, 50A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383330
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A23A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industriegehäuse
Thyristor
Regelspannung, max.: 48 VDC
  • Laststrom: 50 A
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Produktpalette: RM1A Series
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Regelspannung, min.: 22 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi thyristor, thyristor, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RM1A23A50, 1383330, 138-3330
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 42,36*
    € 57,25*
    € 6,90*
    ab € 44,40*
    € 61,98*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 47,06*
    € 63,30*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 58,36*
    € 85,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,66*
    € 101,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,46*
    € 100,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,98*
    € 98,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,77*
    € 85,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,01*
    € 80,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 64,50*
    € 76,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,41*
    € 74,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,36*
    € 69,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.