Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 750XBXH-24D RELAY, DPDT, 240VAC, 28VDC, 12A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384172
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     750XBXH-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
schneider electric steckrelais 24 v
Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulenwiderstand: 470 ohm
  • Relaisanschlüsse: Plug In
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: 750 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais 24v, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 750XBXH-24D, 1384172, 138-4172
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 108,08*
    € 145,19*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 126,23*
    € 191,78*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 191,78*
    € 228,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,66*
    € 213,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,19*
    € 191,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 135,88*
    € 161,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,23*
    € 150,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.