Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 782XDXH21-120A RELAY, 4PDT, 240VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384198
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     782XDXH21-120A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Produktpalette: 782 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulentyp: -
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 782XDXH21-120A, 1384198, 138-4198
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 124,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,98*
    € 261,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 205,56*
    € 244,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,94*
    € 206,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 165,12*
    € 196,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 144,25*
    € 171,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 134,52*
    € 160,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,08*
    € 147,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-461-1
    ab € 9,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.