Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 783XCXC-12D RELAY, 3PDT, 277VAC, 28VDC, 12A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384205
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     783XCXC-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 100 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: 783 Series
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Spulentyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 783XCXC-12D, 1384205, 138-4205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,48*
    € 25,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    RH3B-UDC12V
    ab € 13,03*
    Ähnlich
    Omron
    LY3-DC12
    ab € 14,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.