Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 783XCXC-24D RELAY, 3PDT, 277VAC, 28VDC, 12A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384207
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     783XCXC-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktstrom: 12 A
  • Produktpalette: 783 Series
  • Spulentyp: -
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 783XCXC-24D, 1384207, 138-4207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.