Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SH4B-62 RELAY SOCKET, 14PIN, 10A, 300V, Socket M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384406
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SH4B-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 14 pins
relaissockel
idec relaissockel
Sockelmontage: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Anschlussklemmen: Through Hole
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SH4B-62, 1384406, 138-4406
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,74*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RH4B-UAC120V
    ab € 16,82*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-UAC24V
    ab € 16,74*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-UDC12V
    ab € 16,24*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-ULAC120V
    ab € 17,36*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-ULAC24V
    ab € 17,34*
    Zubehör
    Idec
    RH4B-ULDC12V
    ab € 16,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.