Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SR2P-05 RELAY SOCKET, 8PIN, 10A, 300V, Socket Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384408
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SR2P-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
idec relaissockel
Nennspannung: 300 V
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SR2P-05, 1384408, 138-4408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR2B-02F1
    ab € 0,284*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.