Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213817331E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 330UF, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384564
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213817331E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
axial kondensator 40v
Spannung (DC): 40 V
  • Kapazität: 330 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produkthöhe: -
  • Polarität: Polar
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Qualifikation: -
  • Rippelstrom: 490 mA
  • Produktpalette: 138 AML Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.47 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 30 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anschlussabstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213817331E3, 1384564, 138-4564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,45*
      
    Preis gilt ab 510.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.020 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1020 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 2040 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 5100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 10200 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 510000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.