Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL213837479E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 47UF, 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384580
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213837479E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Produktpalette: 138 AML Series
  • Spannung (DC): 40 V
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Rippelstrom: 120 mA
  • Produktdurchmesser: 6.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Produkthöhe: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kapazität: 47 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.4 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität: Polar
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL213837479E3, 1384580, 138-4580
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,90*
    € 1,13*
    1 Tag
    27
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,20*
    € 3,20*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 2,75*
    € 4,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.