Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH3B-ULDC12V RELAY, 3PDT, 110VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384687
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH3B-ULDC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
leistungsrelais
Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulenwiderstand: 100 ohm
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Produktpalette: RH Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH3B-ULDC12V, 1384687, 138-4687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,15*
    Zubehör
    Idec
    SH3B-05
    ab € 9,15*
    Zubehör
    Idec
    SH3B-05F1
    ab € 0,473*
    Zubehör
    Idec
    SH3B-62
    ab € 1,83*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-EC
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-RC
    ab € 0,578*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.